| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X18478 Herst.-Nr.: 320060 EAN/GTIN: 4260005854060 |
| |
|
| | |
| Der Tastor Mercato besticht vor allem durch seine Benutzerfreundlichkeit und einfache Einstellung. Die gewünschten Schaltzeiten können entweder über das Menü eingestellt werden, oder Sie können diese einfach durch einen 6-sekündigen Tastendruck auf die jeweilige Richtungstaste per Memory-Funktion hinterlegen. Die Bedienung ist sehr logisch aufgebaut und schnell für Jedermann zu erlernen. Zusätzlich haben Sie bei dieser Zeitschaltuhr die Möglichkeit, einen S/D-Sensor anzuschließen. Die aktivierbare Zufallsfunktion verschiebt die hinterlegten Schaltzeiten um 1 - 31 Minuten nach hinten, um so eine Anwesenheit vorzutäuschen. Dank der 50 x 50 mm Plexiglasabdeckung passt sich der Tastor Mercato besser als andere Zeitschaltuhren in fast alle gängigen Schalterprogramme, da die minimal unterschiedlichen Weißtöne nicht mehr auffallen. Features: Leichte Einstellung dank zusätzlicher Memory-Funktion Bedienfläche 50 x 50 mm Leicht integrierbar dank Plexi-Bedienfläche Lieferumfang: Rollladenzeitschaltuhr · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 60 mm | Höhe: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Frequenz: | 868 MHz | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Funktion Rollladensteuerung: | Tagesprogramm + Zufallsgenerator + Wochenprogramm + SD-Sensor-Anschluss | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Rollladentimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260005854060, Kaiser Nienhaus, Tastor Mercato SD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,18* | € 39,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,98* | € 40,91* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,20* | € 45,65* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,75* | € 49,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 37,61* | € 49,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|