Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 251010801605 Rückwandschrauben 8mm 160mm T-Profil Stahl galvanisch verzinkt, gelb chromati


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X211112
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     251010801605
EAN/GTIN:
     4003530245671
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Holzschraube ohne Norm
Artikel 88193 Stahl gehärtet SPAX-T-T gal. verz. gelb chrom C ABC-SPAX-Schrauben mit Tellerkopf m. Innensternantr., Teilgew., Schraubsp. Abmessung: 8 x 160/80-T
Lieferumfang:
50x SPAX-S Tellerkopfschrauben .
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
160 mm
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
T-Profil
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt + gelb chromatisiert
Kopfform:
Tellerkopf
Produkt-Art:
Rückwandschrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,3164*
€ 0,4264*
2 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,3707*
€ 0,5007*
Lager 615
50
pro Box
€ 4,00*
ab € 0,3754*
€ 0,5328*
1 Tag
100
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,3994*
€ 0,537*
2 Tage
950
50
pro Box
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,59*
Menge:  Box  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5328*
€ 0,63403
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5128*
€ 0,61023
pro Box
ab 150 Boxen
€ 0,493*
€ 0,58667
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4892*
€ 0,58215
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4254*
€ 0,50623
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3754* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066320001
ab € 0,71*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,19*
Zubehör
SPAX International
5000009192409
ab € 1,9454*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.