| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X217242 Herst.-Nr.: 2115453 EAN/GTIN: 4260239233297 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heizfolie aus Polyester mit selbstklebender Rückseite, spleiß- und durchschlagsicher, für universelle Anwendungsbereiche geeignet. Zum Schutz vor Minusgraden von z.B. Flächen, Geräten, Gehäusen, Schaltungen, Aquarien oder auch für diverse Flüssigkeiten. Höchste Sicherheits- und Leistungsqualität. Mit versiegeltem Anschlusskabel. Hinweise: Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 15 W | Länge: | 232 mm | Breite: | 133 mm | Material: | Polyester | Betriebsspannung: | 12 V | Produkt-Art: | Heizfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |