| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X221922 Herst.-Nr.: 6038 EAN/GTIN: 4054596788602 |
| |
|
| | |
| Der 3M™ Partikelfilter 6038 mit Aktivkohle im Kunststoffgehäuse hat die Schutzstufe P3R. Dank des robusten Gehäuses eignet er sich für besonders harte Arbeitsbedingungen. Er bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Zusätzlich schützt er gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert. Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 6500er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Weitere Informationen: | | Normen: | DIN EN 143 | Filter: | P3 R | EN Norm: | EN 143 | DIN-Norm: | DIN 143 | Produkt-Art: | Partikelfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelfiltermaske, Halbmaske, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter p3r, partikel einlegefilter, 3m partikel-einlegefilter, 3M, mit Aktivkohle, P3R, 7000059883 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,12* | € 78,06* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 135,715* | € 161,905* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,22* | € 165,30* | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 139,16* | € 165,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 152,61* | € 183,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,522* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|