| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-X228112 Herst.-Nr.: 00113 EAN/GTIN: 4005556001132 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auspacken und loslegen! Das Starter-Set ist perfekt für den Einstieg in tiptoi - das spielerische Lernsystem. Die benötigte Audiodatei ist auf dem Stift vorinstalliert und der integrierte Akku geladen. Basteln, toben, singen und erzählen: Im Wörter-Bilderbuch wird die Welt des Kindergartens durch zahlreiche Geräusche, witzige Reime, Lieder und Dialoge lebendig. Mit tiptoi erweitern Kinder ab 3 Jahren spielerisch ihren Wortschatz. So macht Lernen richtig Spaß!
Eingebettet in leicht verständliche Sätze, lernen Kinder ab drei Jahren im Handumdrehen neue Wörter aus ihrer Lebenswelt. Spiele und Lieder vertiefen den gelernten Wortschatz.
Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren. Die zugehörigen Audiodateien lädt man einfach, sicher und schnell über den tiptoi Manager oder die optional erhältliche Ladestation auf den Stift. Features: Lernbuch mit vielen Lieder und Geräuschen rund um den Kindergarten. Eingebettet in leicht verständliche Sätze, lernen Kinder im Handumdrehen neue Wörter aus dem Alltag. Spiele und Lieder vertiefen den gelernten Wortschatz Durch liebevolle Illustrationen und abwechslungsreiche Audio-Inhalte bietet das Wörter-Bilderbuch sinnvolle Beschäftigung, die sicher nicht so schnell langweilig wird tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das Starter-Set mit dem Wörter-Bilderbuch wird empfohlen für Kinder von 3 bis 4 Jahre. Das umfangreiche tiptoi-Sortiment enthält Kinderbücher und Lernspiele zu vielen spannenden Themen. Das macht tiptoi-Produkte zu einem beliebten Geschenk für Kinder bis zu einem Alter von 10 Jahren Inhalt: 1 tiptoi Stift, 1 Wörter-Bilderbuch, 1 Verbindungskabel, Anleitung. Enthalten ist ein tiptoi-Stift der vierten Generation mit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Mindestalter: | 2 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 44,69* | € 59,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 46,77* | € 61,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 56,36* | € 71,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|