Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 22042G E-Lok Ge 4/4 I der RhB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X234802
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     22042
EAN/GTIN:
     4011525220428
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Ende der 80er konnte die RhB noch nicht auf die mittlerweile fast 40 Jahre alten Loks der Baureihe Ge 4/4 I verzichten. Da absehbar war, dass diese noch länger im Einsatz bleiben würden, wurden die Loks modernisiert. Es wurde eine Vielfachsteuerung eingebaut und weitere technische Verbesserungen durchgeführt, aber am auffälligsten waren die neuen Führerstände mit den zwei großen Fenstern. Wenn auch ein Teil der Loks bereits verschrottet wurde, stehen immer noch einige der teilweise über 70 Jahre alten Loks im Einsatz.

Modell einer Elektrolok der Baureihe Ge 4/4 I mit der Betriebsnummer 602 der Rhätischen Bahn. Nachbildung der umgebauten Lok mit neuer Stirnfront. Originalgetreue rote Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Vier Radsätze von zwei leistungsstarken kugelgelagerten Bühler-Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Einholm-Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital schaltbar. Vorbildgerechte Ausführung der Dachausrüstung. Länge über Puffer 54 cm.
Features:
Neu konstruierter Lokkasten
Mit mfx/DCC-Decoder
2 leistungsstarke Motoren
Alle Radsätze angetrieben
Weitere Informationen:
Bahngesellschaft:
RhB
LüP / LüK:
540 mm
Herst.-Teilenr.:
22042
Stromsystem:
Digital DC Sound
Baugröße:
G
Inneneinrichtung:
Innenbeleuchtung eingebaut + Inneneinrichtung verbaut
Oberleitungsbetrieb:
auf Oberleitungsbetrieb umschaltbar
Epoche:
VI
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Bauart:
Elektrolok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,16*
€ 1.308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,68*
€ 1.291,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.017,03*
€ 1.210,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,84*
€ 1.160,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,69*
€ 1.096,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.