Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Ultra LR03 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X240662
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-821856
EAN/GTIN:
     4250175821856
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Die ULTRA Micro AAA-Batterie (LR03) von AGFAPHOTO ist eine leistungsstarke 1,5V Alkaline-Batterie. Sie hat eine höhere Kapazität, eine bessere Belastbarkeit und kann länger gelagert werden. Die Batterie besitzt die 5-fache Leistung einer Zink-Kohle-Batterie und eignet sich daher besonders gut für alle Hochleistungsanwendungen, zum Beispiel für den Einsatz in Taschenlampen und Spielzeugen, aber auch für Uhren oder Fernbedienungen.
Features:
Langlebig und zuverlässig
4er-Set
Lieferumfang:
4er-Blister
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterie agfaphoto, AgfaPhoto, Ultra LR03, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,12*
1 Tag
24
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,75*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,21*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 10,92*
€ 15,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1675* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 3,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.