Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Professional 6LR61 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 9V 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X240812
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-858463
EAN/GTIN:
     4250175858463
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der PROFESSIONAL 9V E-Block (6LR61) von AGFAPHOTO ist eine leistungsstarke 9V Alkaline-Batterie. Sie hat eine höhere Kapazität, eine bessere Belastbarkeit und kann länger gelagert werden. Die Batterie besitzt die 5-fache Leistung einer Zink-Kohle-Batterie und eignet sich daher besonders gut für alle professionellen Hochleistungsanwendungen. Lose in 10er-Box verpackt.
Features:
Langlebig und zuverlässig
10er-Set
Lieferumfang:
10er-Box
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, agfaphoto batterie e-block, AgfaPhoto, Professional 6LR61, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,16*
€ 13,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 13,53*
€ 4,50*
ab € 12,70*
€ 18,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.