Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED-Sortiment Rot, Blue, Grün, Gelb, Kaltweiß, Warmweiß Rund 3 mm, 5 mm, 8mm 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X240852
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10551848
EAN/GTIN:
     4064161238524
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
LED
beleuchtungs-LED
Beleuchtungs-Diode

Features:
LED-Sortiment enthält 3 - 15 V/DC LEDs, Befestigungsclips und Schrumpfschläuche.
Einfache Aufbewahrung des 306-teiligen Sortiments in Sortimentsbox
Großer Eingangsspannungsbereich (3 - 15 V)
Mit integriertem Widerstand zur direkten Verwendung
Kostengünstig (spart Platz sowie Kosten für Widerstände)
Anwendungsfreundlicher Lieferumfang inklusive Zubehör
Universell verwendbar für Entwicklungsprojekte, wissenschaftliche Schulexperimente o.ä.
Lieferumfang:
72x Durchm. 3 mm 30° (je 12x Rot, Gelb, Blau, Grün, Warmweiß, Kaltweiß)
72x Durchm. 5 mm 30° (je 12x Rot, Gelb, Blau, Grün, Warmweiß, Kaltweiß)
36x Durchm. 8 mm 30° (je 6x Rot, Gelb, Blau, Grün, Warmweiß, Kaltweiß)
12x 3 mm LED-Befestigungsclips, Schwarz, 94 V-2
12x 5 mm LED-Befestigungsclips, Schwarz, 94 V-2
6x 8 mm LED-Befestigungsclips, Schwarz, 94 V-2
24x Durchm. 1,5 x 20 mm Schrumpfschläuche, Rot
24x Durchm. 1,5 x 20 mm Schrumpfschläuche, Schwarz
12x Durchm. 1,5 x 20 mm Schrumpfschläuche, Gelb
12x Durchm. 1,5 x 20 mm Schrumpfschläuche, Grün
12x Durchm. 1,5 x 20 mm Schrumpfschläuche, Blau
12x Durchm. 1,5 x 20 mm Schrumpfschläuche, Weiß
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
rot + blau + grün + gelb + weiß
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Gehäuse:
3 mm + 5 mm + 8 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar
Durchlassstrom I(F):
7.5 + 8 mA
Durchlassspannung U(F):
3 + 15 V
Lichtstärke I(V):
1560 + 2180 + 2500 + 3000 + 4200 + 5800 + 7000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Herstellerfarbe:
Rot + Blue + Grün + Gelb + Kaltweiß + Warmweiß
Technologie:
InGaN + GaN + AlGaInP
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 36,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 36,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.