Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton VP-S_11-12_Ins-sgl-PL-BK (20) Einfachtülle halogenfrei Kunststoff Schwarz 20St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X244222
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     440-00013
EAN/GTIN:
     4031026686271
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene
VarioPlate Kabeltüllen werden in Kombination mit VarioPlate Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an Schaltschrankgehäusen und Schaltkästen aller Art eingesetzt. Das vielseitige Design deckt Kabeldurchmesser von 3 bis 33 mm ab. Einsätze sind als Einfach-Tüllen, Zweifach-Tüllen, Vierfach-Tüllen und Blindstopfen erhältlich.
Features:
Integrierter Kabeldurchmesser-Toleranzausgleich
Modulare Anwendung für beide Einsatzgrößen (S und L)
Integrierte Zugentlastung
IP 65 und IP 66
Weitere Informationen:
Höhe:
21.80 mm
Länge:
21.10 mm
Breite:
21.10 mm
Schutzart:
IP65 + IP66
Herst.-Teilenr.:
440-00013
Typ:
VP-S_11-12_Ins-sgl-PL-BK (20)
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
halogenfrei
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Kategorie:
Einfachtülle
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Einfachtülle
Weitere Suchbegriffe: HellermannTyton, VP-S_11-12_Ins-sgl-PL-BK (20), VarioPlate, Würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1855*
€ 1,5955*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2115*
€ 1,7265*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,86*
5 Tage
120
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,18*
€ 1,87*
Lager 615
20
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,4705*
€ 2,584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,584*
€ 3,07496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,464*
€ 2,93216
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,8295*
€ 2,17711
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,745*
€ 2,07655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7305*
€ 2,0593
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4705*
€ 1,7499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
440-00048
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.