Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg TMS-B24-SFSI-BK IP54 | Polyamide | Screw Aufnahmerahmen Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X245202
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050007689683
06416673001413
Trelleborg
TMS-B24-SFSI-BK IP54 | Polyamide | ...

Features:
Abmessungen: (B24 (35x113mm))
Serie: TMS
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
107707
Typ:
TMS-B24-SFSI-BK IP54 | Polyamide | Screw
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
silikonfrei + halogenfrei
Kategorie:
Aufnahmerahmen
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Aufnahmerahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 20,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 20,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.