Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw Kabeldurchführung Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X245222
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Features:
Geeignet für Kabel mit Stecker
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
147 mm
Breite:
58 mm
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
107701
Typ:
TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
silikonfrei + halogenfrei
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 02050007689621, 06416673001352, Trelleborg, TMS-B24-SFLL-BK IP54 | Polyamide | Screw
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 26,01*
€ 38,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,11*
€ 38,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.