Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg TMS-SRG-BK-2X8 IP54 | NBR Kabeltülle NBR Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X245312
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Features:
Abmessungen: 29,5x19,5x17mm
Serie: TMS
Farbe: Schwarz
Material: NBR
Temperaturbereich: -40…+125°C
Schutzartz: IP54
RoHS-Konform: JA
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
29.5 mm
Breite:
19.5 mm
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
107734
Typ:
TMS-SRG-BK-2X8 IP54 | NBR
Material:
NBR
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Kabeltülle
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeltülle
Weitere Suchbegriffe: 02050007689836, 06416673000256, 6416673000256, Trelleborg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 7,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 7,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.