Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg MH-10 F 12-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw Durchführungsplatte TPE Grau 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X245422
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107294B
EAN/GTIN:
     6410034003740
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Features:
Abmessungen: 107x56x19mm
Durchführungen: 5x3-7mm, 2x7-13mm,
4x5-10mm, 1x9-16mm
Serie: SDT
Farbe: Grau
Material: TPE
Temperaturbereich: -40…+100°C
Schutzartz: IP66
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
107 mm
Breite:
56 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
107294B
Typ:
MH-10 F 12-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw
Halogenfrei:
Ja
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Grau
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Kategorie:
Durchführungsplatte
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Durchführungsplatte
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, Trelleborg, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 9,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 11,78*
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 12,27*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 20,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.