Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spypoint MA-500 680170 Baumschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X248112
Hersteller:
     Spypoint
Herst.-Nr.:
     680170
EAN/GTIN:
     0887157021450
Suchbegriffe:
Spypoint
MA-500
Durch die Baumschraube, finden Sie noch einfacher den perfekten Winkel für Ihre Aufnahmen. Dank der Schraube ist Ihre Kamera um 360° drehbar und kann bis zu 90° geneigt werden. So können Sie Ihre Kamera schnell und leicht an die Umgebung anpassen. Passend für alle SPYPOINT-Kameras.
Features:
Ist um 360° drehbar
Kann bis zu 90° geneigt werden
Kann schnell und leicht an die Umgebung angepasst werden
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
210 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
138 g
Passend für:
Spypoint Tiny Plus + Spypoint Tiny W3 + Spypoint Tiny WBF
Produkt-Art:
Baumschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,98*
€ 75,75*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,68*
€ 146,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.