Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0276 Anschlussdose mit USB-Ladeausgang, erhöhter Berührungsschutz, Überspannungsschu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X251702
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0276
EAN/GTIN:
     4052792066937
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Laden Sie Ihre mobilen Geräte und sparen Sie Platz mit der LogiLink-Steckdose. Praktisch mit 2 USB-Anschlüssen zum gleichzeitigen Aufladen von zwei mobilen Geräten und zwei weiteren Geräten mit Steckdosen. Ideal für Büro, Hotelzimmer oder für Zuhause.
Features:
Euro Steckdose CEE7/16 + Deutsche Steckdose CEE7/3 + 2x USB-A
Laden von zwei USB-Geräten und gleichzeitiges nutzen der gewöhnlichen Steckdosen
Schnellladegeschwindigkeiten von bis zu 2,1 A zur gleichen Zeit
IP20 zum Schutz gegen Berührung mit den Fingern oder ähnlichen Objekten
LED zur Aktivitätsanzeige
Weitere Informationen:
Höhe:
93 mm
Länge:
80 mm
Breite:
43 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
2
Montageart:
Zwischenstecker
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-Ladeausgang + erhöhter Berührungsschutz + Überspannungsschutz
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Anschlussdose
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, logilink netzadapter, netzadapter, LogiLink
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
808
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,37*
€ 9,07*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,95*
€ 10,84*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,84*
6 Tage
6
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,47*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,67*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.