| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X259002 Herst.-Nr.: 43212 EAN/GTIN: 5702017424798 |
| |
|
| | |
| Zur Feier des 100-jährigen Jubiläums von Disney gibt es jetzt das LEGO Disney Geburtstagszug (43212)! Dieses lustige Zug-Set ist für Kinder ab 4 Jahren gedacht und kann ihre Entwicklung auf vielfältige Weise fördern. Mit beliebten LEGO Disney Figuren, wie Moana, Woody, Peter Pan und Tinker Bell, 3 Festwagen, einer Lokomotive und einem Bahnhof sowie jeder Menge Zubehör sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, um Abenteuer zu erleben. Jeder Wagen enthält versteckte Funktionen, die jede Szene zum Leben erwecken - dein Kind kann sich auf Peter Pans Piratenschiff schwingen oder mit Minnie Maus auf der Bahnhofsplattform feiern, während Micky Maus die Parade anführt! Außerdem ist in jeder Tasche eine andere LEGO Figur enthalten, die das Rollenspiel sofort in Gang bringt. Die beiliegenden Starter-Steine helfen auch denjenigen, die noch nicht lesen können, mit einfachen Bildanleitungen, damit sie sofort bauen können. Diese Sonderausgabe des LEGO Disney Zug-Sets ist alles, was du für ein spannendes Familienspiel brauchst. So können Eltern und Kinder gemeinsam wertvolle Entwicklungsschritte machen und dabei auch noch eine tolle Spielzeug-Geschichte erzählen! Der vollständig montierte Spielzeugeisenbahnzug ist 12 cm hoch, 44 cm breit und 5 cm tief. Enthält 200 Teile. Hinweise: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Geburtstagszug | Altersklasse: | ab 4 Jahre | LEGO Teile: | 200 | Produkt-Art: | LEGO® DISNEY | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Disney, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,32* | € 32,09* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 24,66* | € 32,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,09* | € 34,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 25,89* | € 34,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,85* | € 35,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|