| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X269502 Herst.-Nr.: 501334 EAN/GTIN: 4002940021141 |
| |
|
| | |
| Energieverteiler BANGKOK 2-fach 265 mm anthrazit, 4 Besfestigungslöcher am Boden. Features: Mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen Gehäuse aus hochwertigem V2A-Edelstahl IP44 wetterfesst Weitere Informationen: | | Höhe: | 265 mm | Länge: | 127 mm | Farbe: | grau | Breite: | 127 mm | Einsatzort: | Außenbereich | Steckdosen: | 2 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Max. Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Edelstahl | Betriebsspannung: | 230 V | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produkt-Art: | Steckdosen-Verteiler |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,60* | € 32,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,99* | € 32,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,50* | € 53,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|