Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X270031 Herst.-Nr.: 8750000373 EAN/GTIN: 4057749657848 |
| |
|
| | |
| Eins, zwei, drei, vier: vier Tastendrücke, vier Funktionen
Ihr Smart Home System lässt sich jetzt noch unkomplizierter steuern: per Tastendruck auf den Universalschalter Flex. Der unauffällige Schalter lässt sich mit bis zu vier verschiedenen, frei wählbaren Funktionen belegen und von allen Bewohnern und Gästen Ihres Smart Homes bedienen, ganz ohne Smartphone oder Tablet. Das vereinfacht wiederkehrende Abläufe. Mit dem Modell Flex entscheiden Sie sich für den tragbaren Universalschalter. Das ist vor allem dann praktisch, wenn Sie sich viel im Haus bewegen. Sie können ihn von Raum zu Raum mitnehmen und z. B. von jedem Zimmer aus Ihre Rollläden auf eine zuvor eingestellte Höhe absenken. Features: Kinderleichte Bedienung per Tastendruck Tragbar und im ganzen Haus nutzbar Batteriebetrieben - Benötigt keine zusätzliche Stromversorgung Lieferumfang: Universalschalter Flex · Rahmen/Basis · 2 x AAA-Micro Batterie · Anleitung. Hinweise: Nur nutzbar in Verbindung mit dem Bosch Smart Home Controller (Bestell-Nr. 1524048). Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 mW | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 77 mm | Farbe: | weiß | Datenaustausch: | bidirektional | Breite: | 77 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP20 | Gewicht: | 63 g | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Betriebsspannung: | 4.5 V | Serie: | Bosch Smart Home | Max. Reichweite im Freifeld: | 200 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Wandschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,14* | € 60,73* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,07* | € 61,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,75* | € 68,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,88* | € 72,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|