Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2255150 Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 600kg Tragfähigkeit (o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X279601
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2255150
EAN/GTIN:
     4006825628753
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
Der Einhell Seilhebezug TC-EH 600 ist ein kraftvoller Assistent, wenn schwere Lasten in der Hobbywerkstatt, Garage oder auf der heimischen Baustelle angehoben und transportiert werden müssen. Dabei hat Einhell größten Wert auf die Funktionalität gelegt: der Seilhebezug ist mit einem drallfreiem und statt nur 12 Meter über 18 Metern extralangem Drahtseil (Durchmesser 6 Millimeter) ausgestattet, so dass die Hubhöhe ohne Umlenkrolle bis zu 18 Meter beträgt und Lasten von 300 Kilogramm befördert werden können - bei einer Geschwindigkeit von acht Meter pro Minute. Mit Hilfe der Umlenkrolle lässt sich das Hubgewicht auf 600 Kilogramm erhöhen, die Hubhöhe beträgt neun Meter und die Hubgeschwindigkeit vier Meter in der Minute. Die Umlenkrolle mit Lasthaken verdoppelt somit das maximale Lastgewicht. Ein Plus an Arbeitssicherheit ist durch einen Bedienungsschalter mit Not-Aus sowie den Sicherheitsbügel am Lasthaken gewährleistet. Eine automatische Bremse sichert die Last zusätzlich in jeder Lage. Der Seilhebezug ist zudem mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet, was Motorüberhitzung ebenfalls verhindert. Der Motor mit Thermoschalter garantiert eine lange Lebensdauer und arbeitet mit seinem 1.050 Watt Leistungsaufnahme kraftvoll und dynamisch. Die einfache Montage des Gerätes mit zwei mitgelieferten Doppelschellen stellen den Anwender vor keine Probleme.
Lieferumfang:
1x Seilhebezug TC-EH 600
Weitere Informationen:
Leistung:
1050 W
Höhe:
265 mm
Länge:
395 mm
Breite:
145 mm
Gewicht:
16.75 kg
Hubhöhe (mit Umlenkrolle):
9000 mm
Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle):
8 m/min
Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle):
300 kg
Hubhöhe (ohne Umlenkrolle):
18000 mm
Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle):
4 m/min
Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle):
600 kg
Seil-Länge:
18 m
Betriebsspannung:
240 V
Produkt-Art:
Elektrischer Seilhebezug
Weitere Suchbegriffe: 04006825628753, Einhell, TC-EH 600, flaschenzug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 117,23*
€ 144,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,54*
€ 158,58*
€ 6,90*
ab € 141,28*
€ 173,01*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 148,72*
€ 181,15*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 183,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.