Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OM System LS-P5 Mobiler Audio-Recorder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X294842
Hersteller:
     OM System
Herst.-Nr.:
     V409180BG000
EAN/GTIN:
     4545350053659
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
audio recorder
LS-P5 auf einen Blick
Der OM SYSTEM LS-P5 Linear PCM Recorder bietet professionellen Filmemachern, YouTube-Enthusiasten, Musikern, Studenten und Journalisten die Klangqualität und Vielseitigkeit, für die die Audiorecorder der LS-Serie bekannt sind - in einem kompakten und robusten Design, das ihn zum idealen Begleiter als Stand-Alone-Recorder oder als Kameramikrofon macht.

Klangqualität der nächsten Generation, auch aus der Ferne
Beeindruckende Größe, unübertroffene Audioqualität.

TRESMIC II Richtungssteuerung
Ausgestattet mit einem Zoom-Mikrofon, das eine einzigartige Audiosteuerung bietet, die das Eingangssignal der drei Mikrofone mischt und die Richtcharakteristik in 21 Stufen bei gleichbleibender Audioqualität anpasst. Wähle die optimalen Einstellungen je nach Szenario, von der Aufnahme von Vogelgezwitscher und Musik bis hin zu Vorträgen und Meetings.

96 kHz/24-bit, lineare PCM Aufnahmequalität
Unterstützt eine maximale Abtastfrequenz von 96 kHz und eine lineare PCM-Aufnahme mit einer Quantisierungsbitrate von bis zu 24 Bit (dreimal so viel Information wie bei einer CD). Darüber hinaus ermöglicht das verlustfrei komprimierte FLAC-Aufnahme- und -Wiedergabeformat die Beibehaltung einer hohen Klangqualität bei geringer Dateigröße. Das MP3-Audioformat ist ebenfalls mit bis zu 320 kps verfügbar.

Bluetooth®-fähig
Kabellose Tonüberwachung und vollständige Steuerung über ein Smartphone mit der DVR.Remote App für iOS und Android. Bis zu einer Entfernung von 10 m (32 ft).

125 dB SPL Schalldruck Mikrofone
Verzerrungsfreie Aufnahmen von lauter Musik und Umgebungsgeräuschen bis hin zu Vogelgesang und Vorträgen.

Intelligente Auto, Manuelle und Smart Aufnahmemodi
Intelligent Auto passt die Lautstärke automatisch dynamisch an. Der manuelle Modus ermöglicht die Feinabstimmung des Aufnahmepegels auf die Lautstärke der Audioquelle. Unser neuer Smart-Modus stellt den optimalen Aufnahmepegel ein, indem er die Umgebung vor der Aufnahme abhört.

Heller Klang, optimal für Sprachaufnahmen
Der neue "Bright Sound"-Modus bietet klarere Aufnahmen des gesprochenen Wortes, z. B. bei Vlogging, Vorträgen oder Meetings. Die Aufnahme mit erhöhtem Mittel- und Hochtonpegel ermöglicht es, Audio aufzunehmen und gleichzeitig die Auswirkungen von Umgebungsgeräuschen zu minimieren.

Benutzerdefinierte Szenemodi für einfache Aufnahmen
Du kannst nicht nur deine benutzerdefinierten Einstellungen speichern, sondern der LS-P5 bietet auch eine 2-Mikrofon-Rauschunterdrückung für Aufnahmen in lauten Umgebungen. Dies ist ein "Szenenmodus", der als Noisy Situation bekannt ist. Er wurde entwickelt, um gesprochenes Audio in sehr lauten Umgebungen aufzunehmen. Ein Mikrofon hört die Hintergrundgeräusche ab, während der Benutzer in das andere Mikrofon spricht.

Die Vorab-Aufnahme stellt sicher, dass du nichts verpasst
Mit dem 2-Sekunden-Voraufnahmemodus verpasst du keine Gelegenheit, Vogelgezwitscher oder Vorlesungen aufgrund einer Steuerungsverzögerung aufzunehmen. Der Rekorder kann auch über die Smartphone-App DVR.Remote gesteuert werden.

Composite USB-Audio-Modus
Verwendung als USB-Mikrofon und Lautsprecher. Perfekt für Streaming oder virtuelle Online-Meetings.

Größe, Konnektivität und Speicher
Ein Modell, dass dich nicht belastet. Wie auch immer du aufnimmst, du brauchst die richtigen Verbindungen.

Kleine Größe - großer Klang
Trotz Hochleistungsmikrofonen und zwei Akkus ist der
Weitere Informationen:
Tiefe:
16.1 mm
Höhe:
112.2 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
39.6 mm
Gewicht:
78 g
Schnittstellen:
Kopfhörer-Ausgang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang 3.5 mm + USB-Typ Micro B 5polig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufnahme-Formate:
FLAC + PCM + MP3
Auflösung (max.):
24 Bit
Abtastrate (max.):
96 kHz
Speichermedium:
microSDXC Karte + miniSDHC Karte
Produkt-Art:
Mobiler Audio-Recorder
Weitere Suchbegriffe: OM System, LS-P5, PCM-Recorder, Handy-Recorder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 150,98*
€ 188,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,79*
€ 200,44*
€ 3,50*
ab € 172,17*
€ 204,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 182,99*
€ 216,70*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,79*
€ 194,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.