Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X307171 Herst.-Nr.: 01850090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, metrisch. Ideal für Sechskantverschraubungen und bei im Weg stehenden Bolzen und Kabel. Mit abgewinkelter Ringseite. Maulstellung 15° abgewinkelt. Universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen. Hochwertige, langlebige Industriequalität. Flache Köpfe für enge Platzverhältnisse. Angenehme Griffigkeit, durch matt verchromte Oberfläche, auch bei öligen Händen. Mit SmartDrive-Profil welches die Schrauben- und Mutternköpfe schont, da die Kraft auf die Flanken übertragen wird und nicht auf die Ecken. Köpfe vollautomatisch geschliffen, für längere Lebensdauer von Schraube und Schlüssel. Weitere Informationen: | | Länge: | 130 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Schlüsselweite (Metrisch): | 9 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Knarrenringmaulschlüssel, Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, 02050006581605, 04040674104433, Matador Schraubwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,77* | € 4,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,24* | € 6,44* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,41* | € 6,44* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,29* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|