Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP GP476A769C1 Spezial-Batterie 476A Alkali-Mangan 6V 105 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37570
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP476A769C1
EAN/GTIN:
     4891199003769
Suchbegriffe:
2CR11108
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Bei manchen Geräten reichen normale Batterien nicht aus, sondern man benötigt eine Batterie mit einer hohen Spannung, sowie großer Ausdauer. Die 476A ist ideal für den Einsatz in Kameras, Fernbedienungen, Auto-Zentralverriegelungen, Garagentoröffnern, Bissanzeigern, elektronischen Halsbändern und elektronischen Spielzeugen. Die Kapazität der Batterie beträgt 105 mAh. Der Durchmesser beträgt 13 mm und die Höhe 25,2 mm.
Features:
Spannung 6 V
Weitere Informationen:
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
13.0 mm
Alternative Bezeichnungen:
A476 + E476A + V4034PX + V476A + V476GA + L1325 + V34PX + GP476A + WE476A + UM476A + LR476
Größe:
476 A
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
6 V
Kapazität:
105 mAh
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Hochvolt-Batterie, aa batterie alkali, 2cr11108, gp batterie aa, 04891199005381, 04891199114885, 04891199003769, 4891199114885, GP
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 2,49*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 2,63*
2 Tage
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,06*
7 Tage
9
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,16*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.