Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X378601 Herst.-Nr.: 1153230020 EAN/GTIN: 4007123647545 |
| |
|
| | |
| Die Ecolor -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe rot/schwarz und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Features: Schutzkontakt-Steckdosenleiste in 45° Anordnung und mit 1,5 m Kabel Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz sorgt für noch mehr Sicherheit in Innenbereichen Elegantes und zeitloses Design mit polierter Oberfläche Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.50 m | Steckdosen: | 3 | Montageart: | Freistehend | Kabel-Typ: | H05VV-F 3G 1,5 mm² | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 3fach | Funktionsanzeige: | optisch | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Weiß + Schwarz | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 8 | | € 8,50* | ab € 4,3938* | € 5,9238* | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 5,99* | ab € 4,37* | € 6,09* | | | | | | | | 8 | | € 4,90* | ab € 4,60* | € 6,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,79* | € 6,91* | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | € 7,90* | ab € 5,00* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|