Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear Technology LT1086CT-3.3#PBF Spannungsregler - Linear TO-220-3 Positiv Fest 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X40059
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1086CT-3.3#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Stromausgang:
1.5 A
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Anzahl Ausgänge:
1
Herst.-Abk.:
LTC
Typ:
LT1086CT-3.3#PBF
Montageart:
Durchführungsloch
Rückfallspannung U(d):
1.3 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Spannungseingang max.:
20 V
Ausgabetyp:
Fest
Ausgangsspannung (min.):
3.3 V
Hersteller:
Linear Technology
Gehäuse:
TO-220-3
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: Linear Technology, 901-3254, Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 12,57*
1 Tag
85
Frei Haus
ab € 8,21*
€ 12,58*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 19,73*
€ 28,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.