Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR Blackwood BW-108 208100 Jagdmesser Holz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X412471
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     208100
EAN/GTIN:
     4000461087486
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
jagdmesser
Das Jagdmesser Blackwood BW-108 von Dörr Foto ist ein Mehrzweckmesser mit besonderer Klingenfrom und einem wellenförmigen, sehr ergonomischen Blackwood Holzgriff. Dadurch ist das Messer für viele Jagd und Outdoorzwecke bestens geeignet. Die 108 mm lange Klinge ist aus rostfreiem 440er Messerstahl gefertigt und besonders Schnitthaltig. Die Messerklinge hat eine Stärke von 3.60 mm und das Messer wiegt nur 188 g. Im Lieferumfang ist außerdem eine Leder-Messerscheide mit Gürtelclip und Druckknopfsicherung.
Features:
Klingenlänge 108 mm
Rostfreier 440er Messerstahl
Ergonomischer Blackwood Holzgriff
Lieferumfang:
Jagdmesser Blackwood BW-108 + Leder-Messerscheide mit Gürtelclip und Druckknopfsicherung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun + grau
Gewicht:
188 g
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Holz + Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Klingenlänge:
108 mm
Produkt-Art:
Jagdmesser
Weitere Suchbegriffe: DÖRR, Blackwood BW-108, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 29,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,27*
€ 29,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.