Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 60589 Doppelratschen-Kettenzug Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle) 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X413801
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     60589
EAN/GTIN:
     4042504605899
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Features:
Industriequalität
GS geprüfte Sicherheit
Weitere Informationen:
Höhe:
17 cm
Länge:
43 mm
Breite:
14 cm
Gewicht:
7 kg
Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle):
1000 kg
Produkt-Art:
Doppelratschen-Kettenzug
Weitere Suchbegriffe: hebelzug, Berger & Schröter, flaschenzug, seilhebezug, elektroseilzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,70*
€ 92,31*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 71,72*
€ 92,32*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 151,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 54,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.