Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601036 601036 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 50kΩ 210°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X41613
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.1 mm
Länge:
7.3 mm
Breite:
6.5 mm
Typ:
601036
Widerstand:
50 kΩ
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
30 %
Anschluss:
Print
RM:
5 + 2.5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Weitere Suchbegriffe: trimmer, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2332
10
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.