Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 601045 601045 Kohleschicht-Trimmer linear 0.1W 500kΩ 210°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X41614
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     601045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Kohleschichtwiderstand
Trimmer
Trimmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
4.1 mm
Länge:
7.3 mm
Breite:
6.5 mm
Typ:
601045
Widerstand:
500 kΩ
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
30 %
Anschluss:
Print
RM:
5 + 2.5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Kohleschicht-Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
210 °
Weitere Suchbegriffe: trimmer, KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0813*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,1367
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1074*
€ 0,1278
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.