Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EXB28V101JX EXB28V101JX Widerstandsnetzwerk 100Ω SMD 0804 62.5mW Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     615-X431401
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB28V101JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
2 mm
Breite:
1 mm
Typ:
EXB28V101JX
Widerstand:
100 Ω
Bauform:
0804
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
62.5 mW
Toleranz ±:
5 %
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
200 ±ppm/°C
Produkt-Art:
Widerstandsnetzwerk
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, widerstands netzwerk, 02050005403731, Panasonic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 6,90*
ab € 0,0194*
€ 0,0243*
1 Tag
130000
10000
Frei Haus
ab € 0,0157*
€ 0,0269*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0453*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0453*
€ 0,0539
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,041*
€ 0,049
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,0461
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC124-JR-07100RL
ab € 0,00562*
Ähnlich
Yageo
YC124-JR-07100RL
ab € 0,00871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.