Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2800587155 2800587155 Cermet-Trimmer linear 0.25W 1kΩ 210° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2800587155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
2800587155
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
SMD
Betätigungsart:
seitlich
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 0,25 w, cermet trimmer, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer, Minitrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.