Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2800585680 2800585680 Cermet-Trimmer linear 0.25W 1 MΩ 210°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2800585680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
2800585680
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Widerstand:
1 MΩ
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
SMD
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
210 °
Weitere Suchbegriffe: cermet trimmer, Miniatur-Trimmer, Miniaturtrimmer, Minitrimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.