Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 2002112055 2002112055 Cermet-Trimmer linear 0.5W 22kΩ 260°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43773
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     2002112055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet trimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10.8 mm
Breite:
8.8 mm
Typ:
2002112055
Temperaturbereich:
-40 - +125 °C °C
Widerstand:
22 kΩ
Belastbarkeit:
0.5 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
RM:
5 + 2.5 mm
Betätigungsart:
seitlich
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
260 °
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
769
3
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,24*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.