Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA/AVX 2041460905 2041460905 Cermet-Trimmer linear 1W 1kΩ 240° 270° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X43794
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     2041460905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
cermet trimmer

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
2041460905
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Widerstand:
1 kΩ
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Außen-Ø:
14.8 mm
RM:
10 + 12.5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Cermet-Trimmer
Drehwinkel (elektrisch):
240 °
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: KYOCERA/AVX, AB-Sachsen, AB Sachsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 6,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 6,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.