Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 12.5011 Thermometer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45119
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.5011
EAN/GTIN:
     4009816019363
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer

Features:
Inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Höhe:
428 mm
Länge:
17 mm
Breite:
100 mm
Montageart:
Wand
Außentemperatur:
-30 - +50 °C
Material:
Metall
Funktionen:
Außentemperatur
Gehäusefarbe:
Silber
Produkt-Art:
Thermometer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, frostschutzthermostat
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,70*
€ 24,49*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 24,50*
7 Tage
19
€ 6,99*
ab € 22,54*
€ 31,47*
€ 3,50*
ab € 31,51*
€ 42,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.