Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder Magnetventilsteckose B umspritzt Schwarz 32 5335 300 000 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X455001
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     32 5335 300 000
EAN/GTIN:
     4064161272788
Suchbegriffe:
binder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
32 5335 300 000
Typ:
32 5335 300 000
Temperaturbereich:
-20 - 85 °C °C
Standard:
DIN-Standard
Bauform:
B Standard
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leitungsmaterial:
PUR
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 21,96*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,49*
€ 21,97*
€ 6,90*
ab € 11,03*
€ 21,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.