Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroTime 56863 Funk Wanduhr 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45721
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56863
EAN/GTIN:
     4019186568637
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Ideal für große Räume, Empfangshallen oder Werkstätten.
Features:
Durchmesser 50 cm
Alu-Gehäuse mit Echtglas
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
Lieferumfang:
Uhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3800 g
Durchmesser:
50 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 4044685500871, EUROTIME, Funkwanduhr Ø50 Jumbo, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,40*
€ 76,26*
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 82,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.