Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROTIME 56787 Funk Wanduhr 25cm x 3.8cm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X45849
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     56787
EAN/GTIN:
     4019186567876
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Funkgesteuerte Analoguhr mit sehr großem, gut ablesbarem Zifferblatt.
Features:
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
Durchmesser 25 cm
Lieferumfang:
Wanduhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
3.8 cm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
25 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, 4044685500512, EUROTIME, DCF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
509
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 21,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,45*
€ 21,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.