Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 224105019 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X461341
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     224105019
EAN/GTIN:
     4008224575218
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Standard 3-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsscshutz, mit Schalter und erhöhtem Berührungsschutz, Farbe schwarz, 16A, 250V, 1,4m Zul. H05VV-F3G1,5mm².
Features:
Kabellänge: 1.40 m
Steckdosen in 45°-Anordnung
2poliger beleuchteter Netzschalter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + Überspannungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,49*
€ 31,25*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 22,28*
€ 31,26*
10 Tage
20
€ 6,99*
ab € 30,76*
€ 41,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.