Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 129405003 Steckdosenleiste 6fach Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X461881
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     129405003
EAN/GTIN:
     4008224523851
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste ohne Zuleitung, 6-fach, wiederanschließbar, 16A, 250V~, schwarz.
Features:
Steckdosen in 45°-Anordnung
Ohne Anschlusskabel
Unbehandelte Oberfläche
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
6
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
ohne Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04008224523851, Kopp, Tischverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 16,07*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 17,00*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 17,09*
€ 24,64*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 30,761*
€ 41,461*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.