Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X462041 Herst.-Nr.: UPOS 868 01 W1000 3726 EAN/GTIN: 4007123639076 |
| |
|
| | |
| Der BrematicPRO Funk -Aktor EIN/AUS von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicPRO, das Sie entweder bequem über die App, über die PC -Software oder per Funk -Fernbedienung steuern können. In Verbindung mit dem brematicPRO Gateway können Sie Ihre Elektrogeräte auch bequem per Sprachsteuerung mit Amazon Echo steuern.
Clevere Unterputz -Lösung für Ihr Smart Home: Der Aktor ON/OFF wird in das bestehende Leitungsnetz integriert und eignet sich für das einfache Fernsteuern von Elektrogeräten und Lampen mit einer Leistung von bis zu 1000 Watt.
- Reichweite im Freifeld: max. 100 m - Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz - Schaltleistung: max. 1000 W - Funk -Frequenz: 868.3 MHz Features: Der BrematicPRO Funk -Einbauschalter sorgt für komfortables und zuverlässiges Anund Ausschalten von Lampen und Geräten bis 1000 W (die Nutzung der BrematicPRO App zum Steuern der Aktoren und Sensoren ist nur in Verbindung mit dem BrematicPRO Gateway möglich) Der BrematicPRO Funk -Aktor eignet sich ideal als ihr persönlicher und zugleich unsichtbarer Beleuchtungsassistent bequem per Funk steuern Für den Unterputz Funk -Aktor kann die vorhandene Verkabelung problemlos genutzt werden geeignet für Glühbirnen und Halogenlampen, LED lampen und Energiesparlampen Mit brematicPRO Gateway Sprachsteuerung per Amazon Alexa möglich Lieferumfang: Funk-Aktor EIN/AUS + Kurzanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 26 mm | Höhe: | 53 mm | Breite: | 53 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Schutzart: | IP00 | Anwendungsbereich: | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Montageart: | Unterputz | Frequenz: | 868 MHz | Cloud-Anbindung: | Alexa (separate Basisstation erforderlich) + Google Home (separate Basisstation erforderli | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Brennenstuhl BrematicPRO | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Max. Schaltleistung: | 1000 W | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Schaltaktor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,3798* | € 35,7798* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,35* | € 36,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,27* | € 38,00* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,44* | € 38,00* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,53* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|