Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLB4-F6,3/N-X Sicherheits-Laborbuchse Buchse, Einbau Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X462111
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     49.7046-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingdrehteil. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. Anschluss über Flachstecker.
Features:
32 A
Grau
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33 mm
Farbe:
grau
Nennspannung:
1000 V
Durchmesser:
14.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
49.7046-28
Typ:
SLB4-F6,3/N-X
Nennstrom:
32 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Buchsen-Ø:
4 mm
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Isolierungsart:
Vollisoliert
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Sicherheits-Laborbuchse
Weitere Suchbegriffe: multi contact laborsteckverbinder, laborsteckverbinder, bananenbuchse grau, Stäubli, SLB4-F6, 3/N-X
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,3855*
€ 1,9655*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 2,32*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,56*
2 Tage
578
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
49.7046-23
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-27
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-24
ab € 0,96*
Zubehör
Stäubli
49.7046-25
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-20
ab € 0,76*
Zubehör
Stäubli
49.7046-22
ab € 1,09*
Zubehör
Stäubli
49.7046-21
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-26
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
49.7046-29
ab € 1,13*
Zubehör
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
Zubehör
Stäubli
23.5142-33
ab € 0,252*
Zubehör
Stäubli
25.0020
ab € 14,8128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.