Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 66003002 LED-Dimmer 420W 50Hz 25m 46mm 46mm 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X463041
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     66003002
EAN/GTIN:
     4021553082356
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18 mm
Länge:
46 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
46 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
66003002
Reichweite:
25 m
Verwendung:
Dimmer
Leistung (max) P(TOT):
420 W
Betriebsspannung:
230 V/DC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Frequenz:
50 Hz
Produkt-Art:
LED-Dimmer
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, dimmer barthelme, dimmer, 04021553082356, 05425014390421, Barthelme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 52,54*
€ 69,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,35*
€ 69,25*
€ 5,95*
ab € 52,86*
€ 69,59*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 148,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.