Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X464651
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     Aktionsset8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder CC-5/evo10
Der VdS zertifizierte Rauchwarnmelder CC-5/evo10 arbeitet nach dem optischen Prinzip, um zuverlässig vor Brandgefahren zu warnen. Der automatische Selbsttest mit Fehleranzeige, die Nachkalibrierung bei Verschmutzung der Rauchkammer und die hochwertige Lithium-Batterie sorgen für langfristige Sicherheit. Durch die kompakte Bauweise ist er ebenfalls unauffällig und überall zu montieren.

Magnethalterung CC-44
Magnethalterung zur problemlosen Montage von Rauchwarnmeldern: kein Bohren, kein Schrauben und kein Schmutz. Die 3M Klebefolie garantiert hervorragende Hafteigenschaften.
Features:
Automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige
Nachkalibrierung bei Verschmutzung
VdS zertifiziert
Inkl. Magnethalterung (3M Klebefolie)
Lieferumfang:
Rauchwarnmelder mit festverbauter Lithiumbatterie + Montagematerial + Bedienungsanleitung + Magnethalterung + Klebefolie (bereits angebracht) + Anleitung.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Gewicht:
96 g
Durchmesser:
98 mm
VdS-Nr.:
G216046
Zertifizierung:
EN14604 + VdS zertifiziert
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
>8 µA (Standby), >50 mA (Alarm)
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Cordes Haussicherheit, Cordes, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,89*
€ 24,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,30*
€ 24,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,64*
€ 22,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,84*
€ 21,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,26*
€ 20,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,06*
€ 16,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.