Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit Rauchwarnmelder 3er Set inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X464691
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     Aktionsset7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Rauchwarnmelder CC-7
Der schicke Rauchwarnmelder CC-7 von Cordes besticht nicht nur durch sein besonderes Design, das sich problemlos in jede Wohnungseinrichtung einfügt - sondern auch durch seine Größe. Denn mit einem Durchmesser von gerade einmal 7 cm und einer Höhe von nur 3.5 cm bleibt er dezent im Hintergrund.
Dank selbstständiger Nachkalibrierung des Sensors (bei Verschmutzung) sowie durch regelmäßige Selbsttests erreicht dieser Rauchwarnmelder mit seiner fest eingebauten Lithium-Batterie eine Lebenszeit von bis zu 10 Jahren. Ständiges Batteriewechseln, oder ein Batterie-Warnton der Sie aus dem Schlaf reißt, gehören damit der Vergangenheit an.
Doch nicht nur Design und Größe sprechen für diesen Rauchwarnmelder - sondern auch die Qualität. Zertifiziert mit dem VdS-Siegel erfüllt er nicht nur die EN14604-Norm, sondern auch die strengeren Vorgaben nach VdS 3131. Qualität, auf die man sich verlassen kann.

Magnethalterung CC-44
Magnethalterung zur problemlosen Montage von Rauchwarnmeldern: kein Bohren, kein Schrauben und kein Schmutz. Die 3M Klebefolie garantiert hervorragende Hafteigenschaften.
Features:
Extrem kompakte Bauform
VdS-geprüft nach EN14604 und VdS 3131
Integrierte 10-Jahres-Lithium-Batterie
Inkl. Magnethalterung (3M Klebefolie)
Lieferumfang:
3 x Mini-Rauchwarnmelder + 3 x Batterie (fest verbaut) + 3 x Montagezubehör + Anleitung (DE, EN) + 3 x Magnethalterung + 3 x Klebefolie (bereits angebracht) + Anleitung.
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Durchmesser:
70 mm
Zertifizierung:
EN14604 + VdS zertifiziert
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Set:
3er Set
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Schalldruck:
85 dB
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db, Cordes Haussicherheit, Cordes, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,27667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,75*
€ 84,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,56*
€ 82,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,70*
€ 61,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,87*
€ 60,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,83*
€ 50,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.