Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41156 Funkklingel Komplett-Set beleuchtet, klangaktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X488991
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41156
EAN/GTIN:
     4250109132669
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zur drahtlosen ERWEITERUNG Ihrer Türglocke: Aktiv-Sender neben vorhandener Türglocke platzieren. Sobald diese läutet, wird der per Funk verbundene Empfänger aktiviert.

Sender:
- Ideal zur drahtlosen Erweiterung von vorhandenen Türglocken
- Mikrofonempfindlichkeit stufenlos einstellbar
- Funk-Reichweite in abhängig von dem verwendeten Empfänger - bis zu 200m im freien Feld
- Funktioniert auch bei Telefonen
- Kontrollleuchten für Batterien und Sendefunktion

Empfänger:
- Patentierter Klapp-Netzstecker (FLIP-PLUG) ermöglicht den Einsatz in der Steckdose oder mobil mit eingeklapptem Stecker
- Eingebauter LiPo-Akku
- Lautstärke stufenlos einstellbar
- Ton abschaltbar
- Optische Klingel-Anzeige mit blauen LED´s
- Kontrollleuchten für Batterie, Laden und Netzbetrieb

Reichweite:
Funk-Reichweite im Haus ca. 40 Meter oder mobiler Einsatz bis zu 100 Meter im freien Feld Funk-Frequenz 434 MHz.
Features:
Ohne Installation - sofort betriebsbereit, keine Verkabelung nötig
8 auswählbare Klingeltöne
Automatische Lerncode-Codierung
Lieferumfang:
1x Sender + 1x Empfänger (miteingebauten LiPo-Akku) + 1x Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
BELL 320.1
Frequenz:
434 MHz
Optische Signalisierung:
Anzeige mit blauen LED´s
Einstellbare Lautstärke:
Individuell einstellbar
Empfängermaße:
BxHxT: 64 x 118 x 40 mm
Sendermaße:
90 x 90 x 22 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
200 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Stromaufnahme:
Sender: 2x 1,5V AA Batterie (nicht enthalten) · Empfänger: LiPo-Akku eingebaut.
Melodien:
8
Türklingel-Besonderheiten:
beleuchtet + klangaktiv
Komponente:
Komplett-Set
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funk türgong, 04250109132669, m-e modern-electronics, Bell-3201, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 48,51*
€ 108,44*
€ 3,50*
ab € 84,16*
€ 108,46*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 108,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.