Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
FLIR DM64 Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V, CAT III 600V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-X502031
Hersteller:
FLIR Systems
Herst.-Nr.:
DM64
EAN/GTIN:
0793950381649
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das FLIR DM64 ist das einzige Multimeter, das HLK-Techniker benötigen, das einen unübertroffenen Funktionsumfang und hochwertige Messungen zu einem erschwinglichen Preis bietet. Dieses Digitalmultimeter ist einfach zu bedienen und wurde für eine lange Lebensdauer entwickelt und bietet Langzeitstabilität und robuste Bauqualität für den Feldeinsatz. Das DM64 ist die richtige Wahl für Fachleute, die HLK-Systeme installieren, prüfen und warten.
Features:
CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Diagnose komplexer Systeme mit Hoch- und Niederspannungsmessmöglichkeiten
Auswerten von Temperaturen bis zu 400°C (752°F) mit Thermoelement Typ-K
Prüfung von Flammenfühlern mit Mikroampereigenschaften
Schnelle und präzise Identifizierung von spannungsführenden Leitungen mit Sonden-Kontaktspannungserkennung
Lieferumfang:
DM64 + Silikon Testleitung + 2 x Micro Batterien + Typ-K Thermoelement + Tragetasche + Bedíenungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
161 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
334 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
2000 µF
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT IV 300 V + CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
60 MΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x Micor Batterien (Typ AAA)
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 mV
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
flir multimeter
,
multimeter
,
FLIR
,
168-1347
,
dmm
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 147,14*
€ 188,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 152,10*
€ 188,56*
Lager 139
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,44*
€ 196,32*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke TL175E Messleitung
Fluke
3565554
ab € 38,33*
Zubehör
Bananenstecker-Messleitungssatz, 1.22m, Schwarz, rot, Messing, vernickelt
Pomona
5907A
ab € 17,47*
Zubehör
FLIR CM44 DMM STROMMESSZANGE MAN. 400A 5/6-STELLIG
FLIR Systems
CM44
ab € 136,13*
Zubehör
FLIR DM66 Hand-Multimeter digital CAT IV 300 V, CAT III 600V
FLIR Systems
DM66
ab € 141,69*
Zubehör
FLUKE FLUKE TLK1550-RTLC MESSLEITUNGEN, SCHW., GRN, ROT, 10KV
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 301,50*
Zubehör
Messleitungssatz, Hakenclip, Hakenclip, 60 V, 2 A, Grau, 500 mm
Tenma
76-004A
ab € 42,52*
Zubehör
Messleitungssatz, Tastkopfspitze, 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
Tenma
72-14282
ab € 14,41*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, IEC 61010-031
Pomona
5898
ab € 22,66*
Zubehör
Pomona Messleitungssatz, CAT III 1000V, IEC 1010-2-031
Pomona
6601
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen