Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 2086-1228 Printklemme 1.50mm² Polzahl 8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X514032
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1228
EAN/GTIN:
     4055144089004
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Features:
Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Höhe:
10.2 mm
Breite:
28.7 mm
Nennspannung:
630 V
Herst.-Teilenr.:
2086-1228
Nennstrom:
17.5 A
Anzahl Reihen:
1
Querschnitt flexibel (max.):
1.50 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
0.14 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.50 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.14 mm²
Polzahl:
8
Anschluss:
Käfigzugfederanschluss
RM:
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
16
AWG min.:
24
Abisolierlänge (max.):
9 mm
Abisolierlänge (min.):
8 mm
Produkt-Art:
Printklemme
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, 4066966141641, WAGO, Printklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
108
€ 7,90*
ab € 1,00698*
€ 1,19698*
108
€ 5,46*
ab € 1,08176*
€ 1,27176*
108
Frei Haus
ab € 1,12556*
€ 1,31556*
18 Tage
unbekannt
108
€ 5,90*
ab € 1,1798*
€ 1,3798*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 3,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
735-500
ab € 4,25197*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-500
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.