Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mackie OnyxGO Mic Ansteck Funkmikrofon-Set Übertragungsart (Details):Bluetooth® Kopfhörer (3.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X517312
Hersteller:
     Mackie
Herst.-Nr.:
     2053721-00
EAN/GTIN:
     0663961063998
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Funkmikrofon-Anlage
Kopfhörer
Drahtloses Clip-on Mikrofon mit App-Support
Das App-gesteuerte OnyxGO-Mikrofon ist die beste Möglichkeit, die Stimme direkt auf einem Smartphone aufzunehmen - mit erstaunlicher Klangqualität, Vielseitigkeit und ultrakompakter Größe. Einfach anstecken, die OnyxGO-App öffnen, koppeln und los geht's. Mit der integrierten Rauschunterdrückung können mühelos Telefongespräche sauber aufgezeichnet und mit Effekten, 5-Band-EQ und Hall nach Belieben angepasst werden. Die KI-gesteuerte Auto-Transkription erstellt sogar Untertitel im Handumdrehen! Außerdem verfügt OnyxGO Mic über einen integrierten Kopfhörerausgang für Echtzeit-Stereo-Monitoring, der auch als drahtloser Adapter für kabelgebundene Kopfhörer verwendet werden kann. Sobald man hervorragende Audioqualität für Anrufe, Live-Streams und mehr auf dem Smartphone möchte, kommt OnyxGO Mic ins Spiel!
Features:
Professionelles Mikrofon
Verbindung über Bluetooth®
Ultra-kompaktes Format
Weitere Informationen:
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Höhe:
28 mm
Länge:
15 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
0.01 kg
Übertragungsart:
Bluetooth®
Schnittstellen:
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + Bluetooth®
Bauart:
Ansteck
Produkt-Art:
Funkmikrofon-Set
Weitere Suchbegriffe: funkmikrofon anlage, Mackie, OnyxGO Mic, Mikro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 102,31*
€ 111,82*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,24*
€ 111,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,82*
€ 133,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,24*
€ 106,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.