| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X519082 Herst.-Nr.: 20023 EAN/GTIN: 4003971200239 |
| |
|
| | |
| Mit dem 5-Kanal Funk-Handsender in Weiß ist es möglich, einzelne oder insgesamt bis zu 25 gruppierte Funk-Produkte aus der Ferne zu bedienen. Pro Kanal kann ein oder bis zu 5 Produkte angelernt werden. Die großen Tasten sowie eine LED-Funktionsanzeige machen die Bedienung von funkfähigen Steckdosen, Lichtmodulen sowie Markisen-, Rollladen- oder Torantrieben von Schellenberg bequem und einfach. Die verschiedenen Funktionen sind abhängig von dem zu steuernden Produkt. So lassen sich Lichtmodule oder Steckdosen per Tastendruck ein- oder ausschalten, wohingegen z. B. Tor- oder Rollladenantriebe auf- oder zugefahren werden können. Die Funk-Übertragung erfolgt mit einer Frequenz von 868,4 MHz und hat eine Reichweite von etwa 20 m im Gebäude. Im Lieferumfang ist eine praktische Wandhalterung enthalten, mit welcher der Handsender immer griffbereit ist und auch als Wandschalter verwendet werden kann.
Optional ist es möglich, den Funk-Handsender in die Smart Home Systeme von Smart Friends oder Schellenberg einzubinden. Der Handsender dient dann als ein zusätzliches Funk-Bedienelement, wenn Smartphone oder Tablet nicht griffbereit sind. Features: Zur Steuerung von bis zu 5 Funk-Produkten pro Kanal Funk-Frequenz von 868,4 MHz, bis zu 20 m Reichweite im Gebäude Praktische Wandhalterung im Lieferumfang enthalten Intuitive Bedienung mit großen Tasten und LED-Funktionsanzeige Geeignet für die Smart Home Systeme von Smart Friends oder Schellenberg Lieferumfang: 1 x Funk-Handsender, 5-Kanal 1 x Wandhalter 2 x Batterien, Typ AAA 1 x Montageanleitung 2 x Schrauben 2 x Dübel Weitere Informationen: | | Kanäle: | 5 | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Frequenz: | 868.4 MHz | Betriebsspannung: | 3 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 150 m | Einsatzzweck: | Licht- und Gerätesteuerung | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Funk-Handsender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schellenberg |
| | |
| |